Beli Asahan Gergaji Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  2. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  3. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    21%
    Mulai

    Rp51.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  4. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  5. Kakuri Super Craftsman (Gergaji Dahan)
    Mulai

    Rp179.900

    Kakuri Super Craftsman (Gergaji Dahan)
    Deskripsi:
    -Can replace the blade with one touch. -For sawing bamboo.
    atribut:
    • Blade length: 210mm
  6. KRISBOW Mesin Pengasah Mata Gergaji Pita
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Mesin Pengasah Mata Gergaji Pita
    atribut:
    • Grinding Wheel Size (mm): 150 x 32 x 10
    • Grinding Wheel Speed (rpm): 2800
    • Feed (teeth/minute): 0 ~ 120
    • Range of Cutting Angle (°): 0 - 34
    • Pitch Range (mm): Max. 40
    • Depth of Teeth (mm): Max. 12
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 520x640x1230
    • Max. Thickness of Blade (mm): 3
    • Motor Power (kW/V/Ph): 0.5/220/1
  7. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  8. Mokuba Wood Chisel
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  9. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  10. Yamato Seisakusho Oil Stone (Square) (Batu Asah)
    Mulai

    Rp209.900

    Yamato Seisakusho Oil Stone (Square) (Batu Asah)
    atribut:
    • Type: A coarse mesh
    • Shape: Angle
    • Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
  11. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  12. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  13. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.630.000

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  14. monotaro Diamond Sharpener (Tapered Semi-Round Type) (Batu Asah Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Diamond Sharpener (Tapered Semi-Round Type) (Batu Asah Pisau)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Diamond Sharpening File
    atribut:
    • Blade Width (mm): Tip: 4, end: 27.5
    • Material (Grip): Color Wood
    • Blade Thickness (mm): 4.5
    • Overall Length (mm): 270
    • Cutting Edge Length (mm): 155
    • Body Material: Cutting steel (surface: diamond particles)
    • The particle size: 400
  15. TEKIRO Chain Saw Files (Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Chain Saw Files (Kikir)
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 243
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 45
  16. Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Mulai

    Rp319.900

    Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Deskripsi:
    -Carbon steel for cutting tools is used and impulse method blade edge quenching(impact quenching)is applied for long-lasting sharpness.-From DIY to cutting unwanted large items.
    atribut:
    • Blade length: 240mm
  17. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  18. Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
Daftar Harga Asahan Gergaji Kayu Terbaru November 2026
BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuRp109.900
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk KayuRp51.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Kakuri Super Craftsman (Gergaji Dahan)Rp179.900
KRISBOW Mesin Pengasah Mata Gergaji PitaRp41.999.900
KRISBOW Mesin Serut KayuRp34.999.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900
BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita)Rp339.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)